FABORY B34125.018.6366 Blind Rivet, #11 Drill Size, 0.192 to 0.196 Inch Hole, 3500PK | CG7EHZ 164A77

FABORY B34125.018.6366 Blindnit, #11 Borrstorlek, 0.192 till 0.196 tums hål, 3500PK

Finns i lager
Artikel: CG7EHZ Modell: B34125.018.6366Korsreferens: 164A77

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 872 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlind nit
FärgGrå
Borrstorlek#11
Grip Range0.126 "till 0.378"
Huvud Dia.0.356 "till 0.394"
Huvudhöjd0.06 "
Head StyleVälvd
Hålstorlek0.192 "till 0.196"
SpindelmaterialStål
Niten Dia.3 / 16 "
Nittlängd0.563 "
NittmaterialAluminium
NittypÖppna änden
Enkel skjuvhållfasthet (kg)292 kg
StandardInte listad
StilBlind nit
Draghållfasthet471 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.139
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B34125.018.6366 Blindnit, #11 Borrstorlek, 0.192 till 0.196 tums hål, 3500PK
2 872 kr /packa