FABORY B38130.100.0001 Platt bricka, 0.165 tum tjocklek, 110PK | CG7FLB 42JW98

FABORY B38130.100.0001 Platt bricka, 0.165 tum tjocklek, 110PK

Finns i lager
Artikel: CG7FLB Modell: B38130.100.0001Korsreferens: 42JW98

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 275 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlatt tvättmaskin
FärgSilver
FästelementElförzinkad
FinishElförzinkad
Passar bultstorlekar1"
StandardASME B18.22.1
System för mätningInch
temp-58 grader till 302 grader F.
Tjocklek0.165 "
Bricka inuti Dia.1 1 / 16 "
Bricka MaterialStål
Bricka Material GradeLåg kol
Bricka OD2 1 / 2 "
Bricka typStor OD platt bricka

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.5486
URSPRUNGSLANDVarierar

Produktinformation:

    • Generell mening

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B38130.100.0001 Platt bricka, 0.165 tum tjocklek, 110PK
1 275 kr /packa