DAYTON 7D769 Fläkt 13 1/2 tum | AF3JWX

DAYTON 7D769 Blåsare 13 1/2 In

Finns i lager
Artikel: AF3JWX Modell: 7D769

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

25 714 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHögtrycksfläkt
Bearing TypeBoll
CFM @ 1.000-in. SP1544 @ 2750 RPM
CFM @ 2.000-in. SP1477 @ 2800 RPM
CFM @ 3.000-in. SP1407 @ 2850 RPM
CFM @ 4.000-in. SP1347 @ 2920 RPM
CFM @ 5.000-in. SP1266 @ 2970 RPM
CFM @ 6.000-in. SP1157 @ 3000 RPM
CFM @ 7.000-in. SP1106 @ 3100 RPM
CFM @ 8.000-in. SP948 @ 3120 RPM
CFM @ 9.000-in. SP741 @ 3150 RPM
dBA @ 5 fot92
Urladdningshöjd (in.)7.125
Urladdningsbredd (in.)5.75
Fulllastförstärkare8.0/4.0
HusfinishGrå polyester epoxi
Bostadshöjd26 "
Husets längd23 "
Husets materialStål
Husets bredd25 "
Hz60
Inlopp Dia.8"
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Fläktvarvtal3150
Max. Inloppstemp.180 grader F.
MotorhöljeHelt bifogad
Motorram145T
Motor HP3
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal3450
motortypTre fas
Fas3
RotationCW
Axel Dia.1"
TypMed Drive Package
Spänning230/460
Hjuldiameter13 1 / 2 "
HjulmaterialAluminium
Hjulbredd4.375 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 78.4395
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414599080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMotorramCFM @ 1.000-in. SPCFM @ 2.000-in. SPMotor HPMotorisoleringMotorvarvtalTypSpänningPris
DAYTON 4C131 Fläkt 13 1/2 tum | AD6WEQ 4C131---1 till 5--Mindre körpaket-10 993 kr
DAYTON 7D767 Fläkt 13 1/2 tum | AF3JWV 7D767143T1191 @ 2200 RPM1092 @ 2250 RPM1.5Klass F3495Med Drive Package208-230/46021 719 kr
DAYTON 7D768 Fläkt 13 1/2 tum | AF3JWW 7D768145T1321 @ 2400 RPM1236 @ 2450 RPM2Klass F3495Med Drive Package208-230/46020 731 kr
DAYTON 7D770 Fläkt 13 1/2 tum | AF3JWY 7D770145T--3Klass B3450Med Drive Package230/46026 101 kr
DAYTON 7D771 Fläkt 13 1/2 tum | AF3JWZ 7D771182T1857 @ 3250 RPM1774 @ 3250 RPM5Klass F3495Med Drive Package208-230/46025 921 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7D769 Blåsare 13 1/2 In
25 714 kr /enhet