FABORY B51000.075.0225 Hex Head Cap Screw, 3/4-10 Thread Size, 18-8 Grade, 55PK | CG7HJD 42KA05

FABORY B51000.075.0225 Insexskruv, 3/4-10 gängstorlek, 18-8 klass, 55PK

Finns i lager
Artikel: CG7HJD Modell: B51000.075.0225Cross Ref: 42KA05 / 167M27

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 648 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek3/4 "-10
FästelementEnkel
Fästelängd2 1 / 4
FinishEnkel
Grade18-8
Huvudhöjd15 / 32 "
Head TypHex
Huvudets bredd1.125 "
Längd2 1 / 4 "
Min. Trådlängd1 3/4 tum
Rockwell HårdhetB80 till C32
SkruvtypSexkantskruv
StandardASME B18.2.1
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet85,000 till 150,000 PSI
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.4396
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B51000.075.0225 Insexskruv, 3/4-10 gängstorlek, 18-8 klass, 55PK
2 648 kr /packa