FABORY B51530.025.0150 Fender Washer, 0.065 Inch Thickness, 1000PK | CG7MCL 156C08

FABORY B51530.025.0150 Fenderbricka, 0.065 tum tjocklek, 1000PK

Finns i lager
Artikel: CG7MCL Modell: B51530.025.0150Korsreferens: 156C08

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 173 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFender Bricka
FärgSilver
FästelementEnkel
FinishEnkel
Passar bultstorlekar1 / 4 "
StandardASME B18.22.1
System för mätningInch
Tjocklek0.065 "
Tjocktolerans0.047 "till 0.080"
Bricka inuti Dia.9 / 32 "
Bricka MaterialRostfritt stål
Bricka Material Grade18-8
Bricka OD1 1 / 2 "
Bricka typFender Bricka

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.2186
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B51530.025.0150 Fenderbricka, 0.065 tum tjocklek, 1000PK
5 173 kr /packa