FABORY B55000.037.0650 Hex Head Cap Screw, 3/8-16 Thread Size, 316 Grade, 95PK | CG7NGF 42KR34

FABORY B55000.037.0650 Insexskruv, 3/8-16 gängstorlek, 316 klass, 95PK

Finns i lager
Artikel: CG7NGF Modell: B55000.037.0650Korsreferens: 42KR34

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 389 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek3/8 "-16
FästelementEnkel
Fästelängd6 1 / 2
FinishEnkel
Grade316
Huvudhöjd15 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd0.5625 "
Längd6 1 / 2 "
Min. Trådlängd1 1/4 tum
Rockwell HårdhetB80 till C32
SkruvtypSexkantskruv
StandardASME B18.2.1
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet85,000 till 150,000 PSI
TrådriktningHöger hand
TrådstilDelvis gängad
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.6134
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B55000.037.0650 Insexskruv, 3/8-16 gängstorlek, 316 klass, 95PK
5 389 kr /packa