FABORY B55080.037.0001 Hex Nut, 3/8-16 Thread Size, 316 Grade, 1350PK | CG7NWF 42KU80

FABORY B55080.037.0001 Sexkantmutter, 3/8-16 gängstorlek, 316 Grade, 1350PK

Finns i lager
Artikel: CG7NWF Modell: B55080.037.0001Korsreferens: 42KU80

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 307 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantsmutter
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek3/8 "-16
FästelementEnkel
FinishEnkel
Grade316
Höjd21 / 64 "
Mutter typSexkantsmutter
StandardASME B18.2.2
StilSexkantsmutter
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
GängtypUNC (Grov)
Bredd över lägenheter9 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.7772
URSPRUNGSLANDVarierar

Produktvarianter

ProduktModellGrundmaterialDia./ trådstorlekFästelementFinishGradeHöjdArtikelStilPris
FABORY 399U59 Sexkantmutter,A194/Sa 194,Gr 2H,Bulk | CG6NCZ 399U59 399U59Rostfritt stål7/16 "-14EnkelEnkel3163 / 8 "SexkantsmutterHex3 031 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B55080.037.0001 Sexkantmutter, 3/8-16 gängstorlek, 316 Grade, 1350PK
4 307 kr /packa