FABORY B55420.075.0001 Uss Washer, 0.140625 Inch Thickness, 200PK | CG7NZW 179R99

FABORY B55420.075.0001 Uss bricka, 0.140625 tum tjocklek, 200PK

Finns i lager
Artikel: CG7NZW Modell: B55420.075.0001Korsreferens: 179R99

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 206 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUSS Bricka
FärgSilver
FästelementEnkel
FinishEnkel
Passar bultstorlekar3 / 4 "
StandardASME B18.22.1
System för mätningInch
temp-58 grader till 302 grader F.
Tjocklek0.140625 "
Bricka inuti Dia.13 / 16 "
Bricka MaterialRostfritt stål
Bricka Material Grade316
Bricka OD2"
Bricka typUSS typ A bred platt bricka

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.5953
URSPRUNGSLANDVarierar

Produktinformation:

    • Generell mening

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B55420.075.0001 Uss bricka, 0.140625 tum tjocklek, 200PK
8 206 kr /packa