FABORY B70411.050.0850 Wedge Anchor, 1/2-13 Thread Size, Steel Anchor, 1/2 Inch Anchor Dia., 50PK | CG7PFC 166X33

FABORY B70411.050.0850 Kilankare, 1/2-13 gängstorlek, stålankare, 1/2 tums ankardiameter, 50PK

Artikel: CG7PFC Modell: B70411.050.0850Korsreferens: 166X33
3 577 kr /packa
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.1 / 2 "
Ankarlängd8 1 / 2 "
AnkarmaterialStål
Inbäddning i betong2 1 / 4 "
FästelementElförzinkad
FinishElförzinkad
GradeEj betygsatt
MaterialStål
Max. Arbetstjocklek3 1 / 8 "
Min. Inbäddning2 1 / 4 "
Seismisk godkändNej
gäng~~POS=TRUNC6 3 / 4
Tråd storlek1 / 2-13
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)5,280
Kilankar Typwedge Anchor

Frakt information:

URSPRUNGSLANDVarierar

Produktinformation:

    • Inkluderar: Mutter och bricka

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B70411.050.0850 Kilankare, 1/2-13 gängstorlek, stålankare, 1/2 tums ankardiameter, 50PK
3 577 kr /packa