FABORY B70420.075.0850 Kilankare, 3/4-10 gängstorlek, 303 och 304, rostfritt stålankare, 22PK | CG7PGZ 166X76

FABORY B70420.075.0850 Kilankare, 3/4-10 gängstorlek, 303 och 304 kvalitet, rostfritt stålankare, 22PK

Artikel: CG7PGZ Modell: B70420.075.0850Korsreferens: 166X76
15 339 kr /packa
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.3 / 4 "
Ankarlängd8 1 / 2 "
AnkarmaterialRostfritt stål
Inbäddning i betong3 1 / 4 "
FästelementEnkel
FinishEnkel
Grade303 och 304
MaterialRostfritt stål
Max. Arbetstjocklek3 1 / 8 "
Min. Inbäddning3 1 / 4 "
Seismisk godkändNej
gäng~~POS=TRUNC6"
Tråd storlek3 / 4-10
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)11,880
Kilankar Typwedge Anchor

Frakt information:

URSPRUNGSLANDVarierar

Produktinformation:

    • Inkluderar: Mutter och bricka

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B70420.075.0850 Kilankare, 3/4-10 gängstorlek, 303 och 304 kvalitet, rostfritt stålankare, 22PK
15 339 kr /packa