FABORY B70556.025.0325 Betong-/murverksskruv, 410 klass, ankare i rostfritt stål, 1/4 tums ankardiameter, 800PK | CG7PKL 163X25

FABORY B70556.025.0325 Betong-/murverksskruv, 410 klass, ankare i rostfritt stål, 1/4 tums ankardiameter, 800PK

Artikel: CG7PKL Modell: B70556.025.0325Korsreferens: 163X25
13 575 kr /packa
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMurverk Skruv
Ankare Dia.1 / 4 "
Ankarlängd3 1 / 4 "
AnkarmaterialRostfritt stål
Borrstorlek3 / 16 i
FästelementSilver Ruspert
FinishSilver Ruspert
Grade410
Head StylePlatt Phillips
MaterialRostfritt stål
Max. Arbetstjocklek2 1 / 4 "
Min. Inbäddning1"
SkruvtypBetongskruv
Seismisk godkändNej
Ultimate Shear (Lb.)760 kg
Ultimate Tension (lbs.)600 kg

Frakt information:

URSPRUNGSLANDVarierar

Produktinformation:

    • För installation i betong

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B70556.025.0325 Betong-/murverksskruv, 410 klass, ankare i rostfritt stål, 1/4 tums ankardiameter, 800PK
13 575 kr /packa