FABORY L01200.160.0060 Hex Head Cap Screw, M16 x 2 Thread Size, Class 8.8, 75PK | CG7RDB 42FV34

FABORY L01200.160.0060 Insexskruv, M16 x 2 gänga, klass 8.8, 75PK

Finns i lager
Artikel: CG7RDB Modell: L01200.160.0060Korsreferens: 42FV34

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 229 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM16x2
FästelementElförzinkad
Fästelängd60
FinishElförzinkad
Gradeklass 8.8
Huvudhöjd10 mm
Head TypHex
Huvudets bredd24 mm
Längd60mm
Min. Trådlängd38 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC22 till C34
SkruvtypSexkantskruv
StandardDIN 931
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet800 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
TrådstilDelvis gängad
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.1521
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY L01200.160.0060 Insexskruv, M16 x 2 gänga, klass 8.8, 75PK
1 229 kr /packa