FABORY L01256.100.0025 Flänsbult, 22.3 mm flänsdiameter, M10-1.50 Gängstorlek, Klass 8.8 Klass | CG7TFY 156Y25

FABORY L01256.100.0025 Flänsbult, 22.3 mm flänsdiameter, M10-1.50 gängstorlek, klass 8.8 klass

Artikel: CG7TFY Modell: L01256.100.0025Korsref: 156Y25
3 407 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlänsbult
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM10x1.5
FästelementZink gul
Fästelängd25
FinishZink gul
Typ av flänsbultFlänsbult
Gradeklass 8.8
Huvudhöjd9.2 mm
Head TypHexfläns
Huvudtyp - BultarHexfläns
Huvudets bredd15 mm
Längd25mm
Min. Trådlängd25 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
StandardDIN 6921
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet800 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

URSPRUNGSLANDVarierar

Produktvarianter

ProduktModellHuvudets breddDia./ trådstorlekFästelementLängdBevisbelastningRockwell HårdhetSystem för mätningTemp. RäckviddPris
FABORY B01258.025.0050 Flänsbult, 9/16 tum flänsdia., 1/4-20 Gängstorlek, Grade 5 Grade | CG6QXH 157D14 B01258.025.0050-1/4 "-20Elförzinkad1 / 2 "--Inch-5 641 kr
RFQ
FABORY B01258.025.0062 Flänsbult, 9/16 tums flänsdiameter, 1/4-20 Gängstorlek, Grade 5 Grade | CG6QXJ 157D15 B01258.025.0062-1/4 "-20Elförzinkad5 / 8 "--Inch-5 022 kr
RFQ
FABORY B01258.025.0075 Flänsbult, 9/16 tum flänsdia., 1/4-20 Gängstorlek, Grade 5 Grade | CG6QXK 157D16 B01258.025.0075-1/4 "-20Elförzinkad3 / 4 "--Inch-2 237 kr
RFQ
FABORY B01258.025.0100 Flänsbult, 9/16 tum flänsdia., 1/4-20 Gängstorlek, Grade 5 Grade | CG6QXL 157D17 B01258.025.0100-1/4 "-20Elförzinkad1 "--Inch-5 034 kr
RFQ
FABORY B01258.025.0125 Flänsbult, 9/16 tum flänsdia., 1/4-20 Gängstorlek, Grad 5 Grade | CG6QXM 157D18 B01258.025.0125-1/4 "-20Elförzinkad1 1 / 4 "--Inch-4 742 kr
RFQ
FABORY B01258.025.0150 Flänsbult, 9/16 tum flänsdia., 1/4-20 Gängstorlek, Grad 5 Grade | CG6QXN 157D19 B01258.025.0150-1/4 "-20Elförzinkad1 1 / 2 "--Inch-6 036 kr
RFQ
FABORY B01258.025.0175 Flänsbult, 9/16 tum flänsdia., 1/4-20 Gängstorlek, Grade 5 Grade | CG6QXP 157D20 B01258.025.0175-1/4 "-20Elförzinkad1 3 / 4 "--Inch-5 649 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY L01256.100.0025 Flänsbult, 22.3 mm flänsdiameter, M10-1.50 gängstorlek, klass 8.8 klass
3 407 kr /enhet