FABORY L07000.120.0055 Socket Head Cap Screw, 55mm Length, M12 x 1.75 Thread Size, Class 12.9, 150PK | CG7VDK 42GF13

FABORY L07000.120.0055 Insexskruv, 55 mm längd, M12 x 1.75 Gängstorlek, Klass 12.9, 150PK

Finns i lager
Artikel: CG7VDK Modell: L07000.120.0055Korsreferens: 42GF13

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 600 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM12x1.75
Drivstorlek10 mm
VäxeltypHex Socket
FästelementSvartoxid
FinishSvartoxid
Gradeklass 12.9
Huvud Dia.18 mm
Huvudhöjd12 mm
Head TypCylindrisk
Längd55mm
Min. Brottgräns1,200 N/mm-kvm.
Min. Trådlängd50 mm
Rockwell HårdhetC39 till C44
StandardDIN 912
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Tråd Dia.M12
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC50mm
TrådstilDelvis gängad
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.0774
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY L07000.120.0055 Insexskruv, 55 mm längd, M12 x 1.75 Gängstorlek, Klass 12.9, 150PK
1 600 kr /packa