FABORY L07000.160.0060 Socket Head Cap Screw, 60mm Length, M16 x 2 Thread Size, Class 12.9, 75PK | CG7VFQ 42GF53

FABORY L07000.160.0060 Insexskruv, 60 mm längd, M16 x 2 Gängstorlek, Klass 12.9, 75PK

Finns i lager
Artikel: CG7VFQ Modell: L07000.160.0060Korsreferens: 42GF53

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 529 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM16x2
Drivstorlek14 mm
VäxeltypHex Socket
FästelementSvartoxid
FinishSvartoxid
Gradeklass 12.9
Huvud Dia.24 mm
Huvudhöjd16 mm
Head TypCylindrisk
Längd60
Min. Brottgräns1,200 N/mm-kvm.
Min. Trådlängd60 mm
Rockwell HårdhetC39 till C44
StandardDIN 912
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Tråd Dia.M16
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC60mm
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.0774
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY L07000.160.0060 Insexskruv, 60 mm längd, M16 x 2 Gängstorlek, Klass 12.9, 75PK
1 529 kr /packa