FABORY L07000.240.0220 Insexskruv, 220 mm längd, M24 x 3 gängstorlek, klass 12.9, 15PK | CG7VKZ 164D36

FABORY L07000.240.0220 Insexskruv, 220 mm längd, M24 x 3 Gängstorlek, Klass 12.9, 15PK

Finns i lager
Artikel: CG7VKZ Modell: L07000.240.0220Korsreferens: 164D36

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 071 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM24x3
Drivstorlek19 mm
VäxeltypHex Socket
FästelementSvartoxid
FinishSvartoxid
Gradeklass 12.9
Huvud Dia.36 mm
Huvudhöjd24.0 mm
Head TypCylindrisk
HålstorlekInte ventilerad
Längd220mm
Min. Brottgräns1,200 N/mm-kvm.
Min. Trådlängd85 mm
Rockwell HårdhetC39 till C44
StandardDIN 912
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Tråd Dia.M24
TrådriktningHöger hand
TrådstilDelvis gängad
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.2592
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY L07000.240.0220 Insexskruv, 220 mm längd, M24 x 3 Gängstorlek, Klass 12.9, 15PK
2 071 kr /packa