FABORY L07160.050.0016 Socket Head Cap Screw, 16mm Length, M5 x 0.80 Thread Size, Class 8.8, 2700PK | CG7WCR 164M51

FABORY L07160.050.0016 Insexskruv, 16 mm längd, M5 x 0.80 Gängstorlek, Klass 8.8, 2700PK

Finns i lager
Artikel: CG7WCR Modell: L07160.050.0016Korsreferens: 164M51

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 709 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM5x0.8
Drivstorlek4 mm
VäxeltypHex Socket
FästelementElförzinkad
FinishElförzinkad
Gradeklass 8.8
Huvud Dia.8.5 mm
Huvudhöjd5.0 mm
Head TypCylindrisk
Längd16
Min. Brottgräns800 N/mm-kvm.
Min. Trådlängd16 mm
Rockwell HårdhetC22 till C34
StandardDIN 912
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Tråd Dia.M5
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.1786
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY L07160.050.0016 Insexskruv, 16 mm längd, M5 x 0.80 Gängstorlek, Klass 8.8, 2700PK
1 709 kr /packa