Vi använder cookies och liknande verktyg som behövs för att du ska kunna göra köp och förbättra dina shoppingupplevelser. Vi använder dem också för att förstå hur kunder använder våra tjänster (till exempel genom att mäta webbplatsbesök) så att vi kan göra förbättringar. Du kan läsa vår Cookiepolicy för mer information.
Strängt nödvändiga Cookies
Alltid aktiv
Dessa cookies gör att vår webbplats fungerar. De inkluderar loggning av personlig information, som inloggnings-/registrerings- eller kontodata, webbläsarinformation, bilder och videor och shoppingvagnsresa.
Dessutom använder vi optimeringscookies för att testa nya funktioner och design på vår webbplats. Informationen som samlas in hjälper oss att förbättra vår webbplats och kundernas upplevelse.
reklam
Dessa cookies används för att förstå prestandan och relevansen av våra annonser, för att förse dig med personliga annonser på andra webbplatser och sociala medier, för att spåra när du har kommit till vår webbplats från en erkänd tredje parts affiliate-webbplats och för att spåra om du gjort ett köp baserat på de annonser vi visade för dig.
Rekommendationer
Dessa cookies gör det möjligt för oss att tillhandahålla personliga produkt- och innehållsrekommendationer, för att göra webbupplevelsen mer relevant för dig.
Funktionalitet
Dessa cookies används för att erbjuda kundundersökningar och feedback, för att förbättra sökresultaten och för att du ska kunna dela innehåll från vår webbplats på sociala medier.
Analytics
Dessa cookies hjälper oss att förbättra vår webbplats genom att samla in och rapportera information om hur du använder den.
Air Handler MERV 14 luftfilter med patron är installerade i HVAC-system för att avlägsna föroreningar från luftströmmen, förhindra skador på utrustningen och förbättra inomhusluftens kvalitet. Dessa luftfilter används på sjukhus, operationssalar, patientisoleringsrum och läkemedelsbearbetning...städer där strikta standarder för luftrenlighet krävs.Läs mer
Air Handler Merv 14 patronluftfilter har en oböjlig kant och aluminiumavdelare som hjälper kanalerna att hålla formen under besvärliga arbetsförhållanden. De förhindrar att föroreningar samlas i utrustningen och förbättrar inomhusluftens kvalitet och har ett MERV-värde (minimal effektivitetsrapporteringsvärde) på 11 till 14. MERV-betyget uppskattar hur produktivt det eliminerar främmande ämnen från luftströmmen beroende på storleken på partiklar som den framgångsrikt kan fånga upp. Välj från en uppsättning av dessa Merv 14 patronfilter, tillgängliga i 500 fpm och 625 fpm max luftflödesalternativ.
Funktioner
Air Handler MERV 14 patronluftfilter har en oböjlig kant och aluminiumavdelare som hjälper dem att behålla sin form även under utmanande driftsförhållanden.
Dessa filter kommer i boxformat och innehåller antingen glasfiber eller syntetiska media.
De är omgivna av plast eller galvaniserad metall för styrka och hållbarhet.
Dessa stela cellfilter finns i flödeshastigheter på 500 och 625 fpm.
Standarder och godkännanden
UL
Vanliga frågor
Vilken är den maximala temperaturen som Air Handler MERV 14 patronluftfilter klarar av?
Dessa Air Handler MERV 14 tål temperaturer upp till 250 grader F.
Vad är den fullständiga formen av MERV?
MERV står för minsta effektivitetsrapporteringsvärde. Det används för att uttrycka ett filters effektivitet i förhållande till partikelstorleken.