FABORY L21520.100.0040 Double-End Threaded Stud, 52mm Length, 400PK | CG7XMC 178J81

FABORY L21520.100.0040 Dubbelgängad dubb, 52 mm längd, 400 PK

Finns i lager
Artikel: CG7XMC Modell: L21520.100.0040Korsref: 178J81

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 307 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGängad tapp
Längd52mm
Min. Brottgräns500 N/mm-kvm.
System för mätningmetrisk
TrådriktningHöger hand
Gänglängd (A)12 mm
Gänglängd (B)26 mm
Tråd storlekM10-1.5 mm
GängtypMetrisk grov
Gängad stavfinishEnkel
Material med gängad stångStål
Gängad stångskaftRunda

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.7145
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY L21520.100.0040 Dubbelgängad dubb, 52 mm längd, 400 PK
3 307 kr /packa