FABORY L21520.100.0070 Double-End Threaded Stud, 82mm Length, 300PK | CG7XMG 178J87

FABORY L21520.100.0070 Dubbelgängad dubb, 82 mm längd, 300 PK

Finns i lager
Artikel: CG7XMG Modell: L21520.100.0070Korsref: 178J87

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 269 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGängad tapp
Längd82mm
Min. Brottgräns500 N/mm-kvm.
System för mätningmetrisk
TrådriktningHöger hand
Gänglängd (A)12 mm
Gänglängd (B)26 mm
Tråd storlekM10-1.5 mm
GängtypMetrisk grov
Gängad stavfinishEnkel
Material med gängad stångStål
Gängad stångskaftRunda

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.6908
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY L21520.100.0070 Dubbelgängad dubb, 82 mm längd, 300 PK
7 269 kr /packa