FABORY L21520.140.0060 Dubbla gängade pinnar, 78mm längd, 150PK | CG7XMX 178K07

FABORY L21520.140.0060 Dubbelgängad dubb, 78 mm längd, 150 PK

Finns i lager
Artikel: CG7XMX Modell: L21520.140.0060Korsreferens: 178K07

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 454 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGängad tapp
Längd78mm
Min. Brottgräns500 N/mm-kvm.
System för mätningmetrisk
TrådriktningHöger hand
Gänglängd (A)18 mm
Gänglängd (B)34 mm
Tråd storlekM14-2 mm
GängtypMetrisk grov
Gängad stavfinishEnkel
Material med gängad stångStål
Gängad stångskaftRunda

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.1432
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY L21520.140.0060 Dubbelgängad dubb, 78 mm längd, 150 PK
6 454 kr /packa