KILLARK Metallhalogenlampa


Filter
Armatur typ: Farligt läge , Husfinish: Tan , Husmaterial: Kopparfri aluminium , Lampa ingår: Nej , Antal lampor: 1 , Spänning: 120-208-240-277
StilModellMonteringOmgivningstemp. RäckviddFixtureffektFöreslagen lampa ArtikelnummerBreddHöjdLampbeteckninglamptypPris (ex moms)
A
EMH100D4G
--40 grader F1002DZX68 13 / 16 "11 15 / 16 "M90Metalhalogenid24 055 SEK
B
VM5P250
--40 grader F2504PL0811.88 "9 9 / 16 "M138Metal Halide Pulse Start19 613 SEK
B
VM5P400
--40 grader F4001PCZ311.88 "9 9 / 16 "M135Metal Halide Pulse Start20 573 SEK
C
VM3P170D4GLG
--40 till 149 grader F1751PCZ111.88 "5.375 "M137Metal Halide Pulse Start19 537 SEK
D
EMH100
--40 grader F1002DZX68 13 / 16 "11 15 / 16 "M90Metalhalogenid18 029 SEK
E
VM3P170
--40 till 149 grader F175-11.88 "5.375 "M137Metal Halide Pulse Start15 298 SEK
F
VM3P170X2GLG
Tak-40 till 149 grader F1751E68611.88 "5.375 "M137Metal Halide Pulse Start18 664 SEK
G
EMH100X2G
Tak-40 grader F100-8 13 / 16 "11 15 / 16 "M90Metalhalogenid23 148 SEK
H
EMH100A2G
Takpendel-40 grader F100-8 13 / 16 "11 15 / 16 "M90Metalhalogenid21 467 SEK
I
VM5P250A2GLG
Takpendel-40 grader F2504PL0711.88 "9 9 / 16 "M138Metal Halide Pulse Start27 069 SEK
J
VM3P170A2GLG
Takpendel-40 till 149 grader F1751E68611.88 "5.375 "M137Metal Halide Pulse Start18 723 SEK
K
EMH100B2G
Vägg-40 grader F100-8 13 / 16 "11 15 / 16 "M90Metalhalogenid27 279 SEK
L
VM3P170B2GLG
Vägg-40 till 149 grader F1751E68611.88 "5.375 "M137Metal Halide Pulse Start19 503 SEK

Metallhalogenlampa

Killark metallhalogen armaturer används för både inomhus- och utomhusbelysningsändamål såsom industriella, kommersiella och offentliga utrymmen, sportarenor, parkeringsplatser, fabriker och butiker. De har kopparfritt aluminiumhölje för utmärkt seghet och för att klara temperaturer från -40 till 149 grader F. Dessa belysningsarmaturer erbjuder pendel-/tak-/väggmontering och finns i 5.375, 9-9/16 och 11-15/16 tums höjder.
Raptor Supplies erbjuder också HID-armaturer med pulsstartballast för att spara energi upp till 24 %.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?