FABORY L21520.160.0100 Dubbla gängade pinnar, 120 mm längd, 75PK | CG7XNH 178K19

FABORY L21520.160.0100 Dubbelgängad dubb, 120 mm längd, 75 PK

Finns i lager
Artikel: CG7XNH Modell: L21520.160.0100Korsreferens: 178K19

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 858 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGängad tapp
Längd120mm
Min. Brottgräns500 N/mm-kvm.
System för mätningmetrisk
TrådriktningHöger hand
Gänglängd (A)20 mm
Gänglängd (B)38 mm
Tråd storlekM16-2 mm
GängtypMetrisk grov
Gängad stavfinishEnkel
Material med gängad stångStål
Gängad stångskaftRunda

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.9465
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY L21520.160.0100 Dubbelgängad dubb, 120 mm längd, 75 PK
5 858 kr /packa