Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PHILIPS ADVANCE 71A5081-001D HID-förkopplingsdon, magnetisk, metallhalogenid, 120/277 VAC, 35/39W lampa | AE7ZXP 6CAT2

PHILIPS ADVANCE 71A5081-001D HID Ballast, magnetisk, metallhalogen, 120/277 VAC, 35/39W lampa

Finns i lager
Artikel: AE7ZXP Modell: 71A5081-001DKorsreferens: 6CAT2
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
1 737 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHID ballast
ANSI-kodM130
BallastfamiljHID magnetisk
FörkopplingstypKärna och spole
Höjd2 15 / 16 "
Hz60
Inspänning120/277
Mata in watt56
isolering klassH
lamptypMetalhalogenid
Lampa watt35/39
Längd3 15 / 16 "
Min. Starttemp.-20 grader F
Antal lampor1
Arbetsförstärkare @ 120V0.45
Arbetsförstärkare @ 277V0.2
Termisk skyddNej
Bredd2 1 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.53
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)16.26
Fartygets bredd (cm)13.21
HS-kod8504100000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellisolering klassANSI-kodBallastfamiljLampa wattLängdMin. Starttemp.StarttypTermisk skyddPris
PHILIPS ADVANCE 71A6071-001D HID-förkopplingsdon, magnetisk, metallhalogenid, 120/208/240/277 VAC, sond, 400W-lampa | AA8TLN 1A029 71A6071-001DHM59HID magnetisk4004.75 "-20 grader FProbe-2 135 kr
PHILIPS ADVANCE 71A6572-001 HID-förkopplingsdon, metallhalogenid, 120 till 277 VAC, sondstarttyp, 1000W lampa | AA8TLP 1A030 71A6572-001HM47HID magnetisk10006"-20 grader FProbe-3 910 kr
PHILIPS ADVANCE 71A6552-001 HID-förkopplingsdon, magnetisk, metallhalogenid, 120/208/240/277/480 VAC, sond, 1000W lampa | AA9VAD 1FYD8 71A6552-001HM47HID magnetisk10006"-20 grader FProbe-5 439 kr
PHILIPS ADVANCE 71A5492-001D HID-förkopplingsdon, metallhalogen, 120 till 277 VAC, pulsstarttyp, 150W lampa | AA9VAP 1FYG1 71A5492-001DHM102 / M142HID magnetisk1503 15 / 16 "-20 grader FPuls-2 188 kr
PHILIPS ADVANCE 71A5750-001D HID-förkopplingsdon, metallhalogenid, 120/208/240/277/480 VAC, sondstarttyp, 250W lampa | AA9VAQ 1FYG2 71A5750-001DHM58HID magnetisk2504.75 "-20 grader FProbe-2 768 kr
PHILIPS ADVANCE 71A6051-001D HID-förkopplingsdon, magnetisk, metallhalogenid, 120/208/240/277/480 VAC, sond, 400W lampa | AA9VAR 1FYG3 71A6051-001DHM59HID magnetisk4004.75 "-20 grader FProbe-3 228 kr
PHILIPS ADVANCE 71A5771-001D HID-förkopplingsdon, metallhalogen, 120 till 277 VAC, sondstarttyp, 250W lampa | AB2NXH 1N108 71A5771-001DHM58HID magnetisk2503 15 / 16 "-20 grader FProbe-2 255 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PHILIPS ADVANCE 71A5081-001D HID Ballast, magnetisk, metallhalogen, 120/277 VAC, 35/39W lampa
1 737 kr /enhet