FABORY L21520.200.0055 Dubbelgängad pinne, 80 mm längd, 75PK | CG7XNL 178K23

FABORY L21520.200.0055 Dubbelgängad dubb, 80 mm längd, 75 PK

Finns i lager
Artikel: CG7XNL Modell: L21520.200.0055Korsreferens: 178K23

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 803 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGängad tapp
Längd80mm
Min. Brottgräns500 N/mm-kvm.
System för mätningmetrisk
TrådriktningHöger hand
Gänglängd (A)25 mm
Gänglängd (B)46 mm
Tråd storlekM20-2.5 mm
GängtypMetrisk grov
Gängad stavfinishEnkel
Material med gängad stångStål
Gängad stångskaftRunda

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.798
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY L21520.200.0055 Dubbelgängad dubb, 80 mm längd, 75 PK
11 803 kr /packa