FABORY L21520.200.0075 Dubbla gängade pinnar, 100 mm längd, 50PK | CG7XNP 178K27

FABORY L21520.200.0075 Dubbelgängad dubb, 100 mm längd, 50 PK

Finns i lager
Artikel: CG7XNP Modell: L21520.200.0075Korsreferens: 178K27

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 002 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGängad tapp
Längd100ft.
Min. Brottgräns500 N/mm-kvm.
System för mätningmetrisk
TrådriktningHöger hand
Gänglängd (A)25 mm
Gänglängd (B)46 mm
Tråd storlekM20-2.5 mm
GängtypMetrisk grov
Gängad stavfinishEnkel
Material med gängad stångStål
Gängad stångskaftRunda

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.0619
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY L21520.200.0075 Dubbelgängad dubb, 100 mm längd, 50 PK
6 002 kr /packa