INTERMATIC SPST elektronisk timer


Filter
Batterityp: AAA , Färg: Grå , Kontaktformulär: SPST , Hölje: Stål , HP @ 120V: 1 , HP @ 240V: 2 , Längd: 7.75 " , Min. Tidsinställning: 1 min. , NEMA-betyg: 1 , Spänning: 120 / 208 / 240 / 277 , Watt: 3,600 till 8,300
StilModellOperating temp.AmpsDjupDriftlägeTypBreddHöjdMax. TidsinställningPris (ex moms)
A
ET1125C
-40 till 155302.5 "24 timmar24 timme4.75 "5.5 "23 timmar 59 min.4 514 SEK
B
ET8015C
-40 till 15530/30/53"Astro 7 dag7 dagars astronomi5"7.75 "7 Days5 254 SEK
C
ET8215C
-40 till 15530/30/53"Astro 7 dag7 dagars astronomi5"7.75 "7 Days5 828 SEK
D
ET1105C
-40 till 155 F.303"24 timmarProgrammerbar5"7.75 "23 timmar 59 min.4 521 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?