FABORY L51010.080.0100 Hex Head Cap Screw, M8 x 1.25 Thread Size, A2 Grade, 250PK | CG7ZCA 42GN13

FABORY L51010.080.0100 Insexskruv, M8 x 1.25 gänga, A2-kvalitet, 250PK

Finns i lager
Artikel: CG7ZCA Modell: L51010.080.0100Korsreferens: 42GN13

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 833 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlekM8x1.25
FästelementEnkel
Fästelängd100
FinishEnkel
GradeA2
Huvudhöjd5 mm
Head TypHex
Huvudets bredd13 mm
Längd100mm
Min. Trådlängd100 mm
SkruvtypSexkantskruv
StandardDIN 933
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet700 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.4248
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY L51010.080.0100 Insexskruv, M8 x 1.25 gänga, A2-kvalitet, 250PK
2 833 kr /packa