FABORY L67010.060.0010 Thread Rolling Screw, 10mm Length, Case Hardened Steel, M6 X 1mm Thread Size, 2400PK | CG8BKF 179N57

FABORY L67010.060.0010 Gänga rullskruv, 10 mm längd, fodral härdat stål, M6 X 1 mm gängstorlek, 2400PK

Finns i lager
Artikel: CG8BKF Modell: L67010.060.0010Korsreferens: 179N57

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

25 009 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrådrullskruv
VäxeltypHex
Förarstorlek10.00mm
FinishElförzinkad
Huvud Dia.13.0 mm
Huvudhöjd5.2 mm
Head TypHex tvättmaskin
Längd10 "
MaterialFallhärdat stål
System för mätningmetrisk
Tråd storlekM6 x 1
TypGängrullning med fläns

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.2861
URSPRUNGSLANDVarierar

Produktinformation:

    • För trådklippning

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY L67010.060.0010 Gänga rullskruv, 10 mm längd, fodral härdat stål, M6 X 1 mm gängstorlek, 2400PK
25 009 kr /packa