Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M01000.390.0160 Hex Head Cap Screw, M39 x 4 Thread Size, Class 8.8 Grade | CG8BNN 38CG01

FABORY M01000.390.0160 Insexskruv, M39 x 4 gänga, klass 8.8 klass

Finns i lager
Artikel: CG8BNN Modell: M01000.390.0160Korsreferens: 38CG01 / 156P90
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
577SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM39x4
FästelementEnkel
Fästelängd160
FinishEnkel
Gradeklass 8.8
Huvudhöjd25 mm
Head TypHex
Huvudets bredd60 mm
Längd160mm
Min. Trådlängd90 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetHRC23 till HRC34
SkruvtypSexkantskruv
StandardDIN 931
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet800 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
TrådstilDelvis gängad
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8153
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M01000.390.0160 Insexskruv, M39 x 4 gänga, klass 8.8 klass
577SEK /enhet