Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M01000.420.0150 Hex Head Cap Screw, M42 x 4.50 Thread Size, Class 8.8 Grade | CG8BNW 38CG08

FABORY M01000.420.0150 Insexskruv, M42 x 4.50 gänga, klass 8.8 klass

Finns i lager
Artikel: CG8BNW Modell: M01000.420.0150Korsreferens: 38CG08 / 156P97
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
654SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM42x4.5
FästelementEnkel
Fästelängd150
FinishEnkel
Gradeklass 8.8
Huvudhöjd26 mm
Head TypHex
Huvudets bredd65 mm
Längd150mm
Min. Trådlängd96 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetHRC23 till HRC34
SkruvtypSexkantskruv
StandardDIN 931
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet800 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
TrådstilDelvis gängad
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.1825
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M01000.420.0150 Insexskruv, M42 x 4.50 gänga, klass 8.8 klass
654SEK /enhet