BUSSMANN CUBEFuse CF-grenkrets Tidsfördröjningssäkring, UL-klass, ej indikerande


Filter
Klass: Klass CF , Färg: Svart , Kopplingstyp: Bladände , Element: Dubbel , Material: Glaspolyster , Mfr. Serier: TCF_RN , Min. Drifttemp.: -40 grader C , Förpackning: Bulk , Produkttyp: Industriella säkringar , Respons tid: 10 sek. på 500 % , Fart: Tidsfördröjning , Uppsägningstyp: Plugga in för radiellt blad , Visuell indikation: Ej indikerande , Spänning (AC): 600 VAC , Trådstorlek: #2/0 till 600 kcmil Cu/Al
StilModellAvbryt betygVäxelspänningKroppsstilLängdMonteringsstilBreddStrömDC-spänningsvärdePris (ex moms)
A
TCF25RN
100 KAIC vid 300V DC, 300 KAIC vid 600V AC600VFyrkantig kroppsblad0.001 "DIN-fäste19mm25A600V522 SEK
B
TCF50RN
300kA-Säkringar med fyrkantiga kroppsblad54mmDIN25mm50A-2 220 SEK
C
TCF1RN
300kA600 VACSäkringar med fyrkantiga kroppsblad48DIN19mm1A300 VDC522 SEK
D
TCF17-1 / 2RN
300kA600 VACSäkringar med fyrkantiga kroppsblad48DIN19mm17.5A300 VDC545 SEK
E
TCF45RN
300kA600 VACSäkringar med fyrkantiga kroppsblad54mmDIN25mm45A300 VDC1 290 SEK
F
TCF40RN
300kA600 VACSäkringar med fyrkantiga kroppsblad54mmDIN25mm40A300 VDC891 SEK
G
TCF60RN
300kA600 VACFyrkantig kroppsblad54mmDIN-fäste25mm60A300 VDC1 382 SEK
H
TCF6RN
300kA600 VACSäkringar med fyrkantiga kroppsblad48DIN19mm6A300 VDC522 SEK
I
TCF10RN
300kA600 VACFyrkantig kroppsblad48DIN-fäste19mm10A300 VDC522 SEK
J
TCF100RN
300kA600 VACSäkringar med fyrkantiga kroppsblad76mmDIN25mm100A300 VDC1 838 SEK
K
TCF20RN
300kA600 VACSäkringar med fyrkantiga kroppsblad48DIN19mm20A300 VDC827 SEK
L
TCF15RN
300kA600 VACSäkringar med fyrkantiga kroppsblad48DIN19mm15A300 VDC522 SEK
M
TCF90RN
300kA600 VACFyrkantig kroppsblad76mmDIN-fäste25mm90A300 VDC1 838 SEK
N
TCF70RN
300kA600 VACSäkringar med fyrkantiga kroppsblad76mmDIN25mm70A300 VDC1 838 SEK
O
TCF30RN
300kA600 VACSäkringar med fyrkantiga kroppsblad48DIN19mm30A300 VDC827 SEK
P
TCF80RN
300kA-Säkringar med fyrkantiga kroppsblad76mmDIN25mm80A-1 838 SEK
Q
TCF35RN
300kA600 VACFyrkantig kroppsblad54mmDIN-fäste25mm35A300 VDC891 SEK
H
TCF3RN
300kA600 VACFyrkantig kroppsblad48DIN-fäste19mm3A300 VDC1 434 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?