Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M01200.080.0200 Insexskruv, M8 x 1.25 Gängstorlek, Klass 8.8, 25PK | CG8BYH 38CJ52

FABORY M01200.080.0200 Insexskruv, M8 x 1.25 Gängstorlek, Klass 8.8, 25PK

Finns i lager
Artikel: CG8BYH Modell: M01200.080.0200Korsreferens: 38CJ52 / 156T34
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
549SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM8x1.25
FästelementElförzinkad
Fästelängd200
FinishElförzinkad
Gradeklass 8.8
Huvudhöjd5.3 mm
Head TypHex
Huvudets bredd13 mm
Längd200mm
Min. Trådlängd28 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetHRC22 till HRC32
SkruvtypSexkantskruv
StandardDIN 931
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet800 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
TrådstilDelvis gängad
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.9575
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M01200.080.0200 Insexskruv, M8 x 1.25 Gängstorlek, Klass 8.8, 25PK
549SEK /packa