PARKER NR-serien, slangar


Filter
Längd: 250ft. , Material: Nylon , Min. Drifttemp.: -51 grader C , Temp. Räckvidd: -60 till 200 F , Rörmaterial: Nylon , Typ: Hög styrka, halvstyv , Vakuumklassificering: 28 tum Hg
StilModellRör inuti Dia.SprängtryckFärgRör Utanför Dia.Vägg tjocklekInuti Dia.Max. ArbetstryckMax. TryckPris (ex moms)
A
NNR-3-039
---3 / 16 "--625 psi-14 SEK
RFQ
A
NNR-4-050
---1 / 4 "--625 psi-22 SEK
RFQ
B
NBR-4-035
-1700 PSISvart1 / 4 "0.035 "0.18 "425 psi425 PSI3 839 SEK
B
NBR-5-040
-1700 PSISvart5 / 16 "0.040 "0.233 "425 psi425 PSI4 474 SEK
C
NNR-4-035
-1700 PSINatural1 / 4 "0.035 "0.18 "425 psi425 PSI3 496 SEK
C
NNR-5-040
-1700 PSINatural5 / 16 "0.040 "0.233 "425 psi425 PSI5 546 SEK
A
NBR-4-050
---1 / 4 "--625 psi-22 SEK
RFQ
A
NBR-2-026
0.073 "--1 / 8 "--625 psi-13 SEK
RFQ
A
NNR-2-026
0.073 "--1 / 8 "--625 psi-13 SEK
RFQ
A
NBR-2-017
0.091 "--1 / 8 "--425 psi-10 SEK
RFQ
A
NNR-2-017
0.091 "--1 / 8 "--425 psi-10 SEK
RFQ
A
NNR-6-075
0.225 "--3 / 8 "--625 psi-48 SEK
RFQ
C
NNR-6-048
0.279 "1700 PSINatural3 / 8 "0.048 "0.279 "425 psi425 PSI7 454 SEK
B
NBR-6-048
0.279 "1700 PSISvart3 / 8 "0.048 "0.279 "425 psi425 PSI7 485 SEK
C
NNR-8-062
0.375 "1500 psiNatural1 / 2 "1 / 16 "3 / 8 "375 psi375 PSI10 624 SEK
B
NBR-8-062
0.375 "1500 psiSvart1 / 2 "1 / 16 "3 / 8 "375 psi375 PSI11 437 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?