VESTIL DRUM-serien bärbara trumlyftare/rotatorer/transportörer


Filter
Batterityp: AA , Kapacitet: 550 Ibs , Caster Dia.: 7" , Nedtid: 24.28 sek. , Drum Dia.: 24 " , Trumstorlek: 55 gal. , Trumtyp: Stål, fiber , Inkluderar: bATTERI~~POS=TRUNC , Lyfttryck: 70 psi till 90 psi , Maststorlek: 82 5 / 8 " , Masttyp: Single , Antal hjul: 4 , Antal omgångar: 42 varv för komplett rotation , Operationstyp: Luftkraft , Pumpar att höja: 71 , Bakre hjulbredd: 2" , Rotation: 360 grader , Rotationstyp: Manuell vev , Vertikal upphöjd höjd: 62 "
StilModellAntal batterierBatterier ingårHjulmaterialKraftkällaSpänningBreddFärgDjupPris (ex moms)
A
DRUM-LRT-II
--NylonManuell-34 "Gul, Svart51.5 "54 038 SEK
RFQ
B
TRUMMA-LRT-LUFT
--NylonPneumatisk-31 "Svart gul57 "112 218 SEK
RFQ
C
TRUM-LRT
--NylonManuell-33 "Gul, Svart52 "47 986 SEK
RFQ
D
DRUM-LRT-DC
1JaNylonElektrisk sladdlös12V36.25 "Svart gul61 "115 025 SEK
RFQ
E
TRUMMA-LRT-DC-II
2JaForm på gummiElektrisk sladdlös24V36.25 "Svart gul61 "127 099 SEK
RFQ
F
DRUM-LRT-DC-SCL
62Form på gummiElektrisk sladdlös24V61.81 "Svart gul34.625 "193 543 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?