Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M01200.160.0360 Hex Head Cap Screw, M16 x 2 Thread Size, Class 8.8 Grade | CG8BZH 38CJ75

FABORY M01200.160.0360 Insexskruv, M16 x 2 gänga, klass 8.8 klass

Finns i lager
Artikel: CG8BZH Modell: M01200.160.0360Korsreferens: 38CJ75 / 156T57
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
171SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM16x2
FästelementElförzinkad
Fästelängd360
FinishElförzinkad
Gradeklass 8.8
Huvudhöjd10 mm
Head TypHex
Huvudets bredd24 mm
Längd360mm
Min. Trådlängd57 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetHRC22 till HRC32
SkruvtypSexkantskruv
StandardDIN 931
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet800 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
TrådstilDelvis gängad
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5558
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M01200.160.0360 Insexskruv, M16 x 2 gänga, klass 8.8 klass
171SEK /enhet