Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M01200.240.0340 Hex Head Cap Screw, M24 x 3 Thread Size, Class 8.8 Grade | CG8CAL 38CK02

FABORY M01200.240.0340 Insexskruv, M24 x 3 gänga, klass 8.8 klass

Finns i lager
Artikel: CG8CAL Modell: M01200.240.0340Korsreferens: 38CK02
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
366SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM24x3
FästelementElförzinkad
Fästelängd340
FinishElförzinkad
Gradeklass 8.8
Huvudhöjd15 mm
Head TypHex
Huvudets bredd36 mm
Längd340mm
Min. Trådlängd73 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetHRC23 till HRC34
SkruvtypSexkantskruv
StandardDIN 931
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet800 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
TrådstilDelvis gängad
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.2501
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M01200.240.0340 Insexskruv, M24 x 3 gänga, klass 8.8 klass
366SEK /enhet