FABORY M01200.270.0220 Hex Head Cap Screw, M27 x 3 Thread Size, Class 8.8, 5PK | CG8CAY 38CK13

FABORY M01200.270.0220 Insexskruv, M27 x 3 Gängstorlek, Klass 8.8, 5PK

Finns i lager
Artikel: CG8CAY Modell: M01200.270.0220Cross Ref: 38CK13 / 156T94

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 072 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM27x3
FästelementElförzinkad
Fästelängd220
FinishElförzinkad
Gradeklass 8.8
Huvudhöjd17 mm
Head TypHex
Huvudets bredd41 mm
Längd220mm
Min. Trådlängd79 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetHRC23 till HRC34
SkruvtypSexkantskruv
StandardDIN 931
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet800 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
TrådstilDelvis gängad
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.6052
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M01200.270.0220 Insexskruv, M27 x 3 Gängstorlek, Klass 8.8, 5PK
2 072 kr /packa