Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M01210.050.0022 Hex Head Cap Screw, M5 x 0.80 Thread Size, Class 8.8, 100PK | CG8CCN 38CK50

FABORY M01210.050.0022 Insexskruv, M5 x 0.80 Gängstorlek, Klass 8.8, 100PK

Finns i lager
Artikel: CG8CCN Modell: M01210.050.0022Korsreferens: 38CK50
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
206SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM5x0.8
FästelementElförzinkad
Fästelängd22
FinishElförzinkad
Gradeklass 8.8
Huvudhöjd3.5 mm
Head TypHex
Huvudets bredd8 mm
Längd22mm
Min. Trådlängd22 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetHRC22 till HRC32
SkruvtypSexkantskruv
StandardDIN 933
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet800 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4086
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M01210.050.0022 Insexskruv, M5 x 0.80 Gängstorlek, Klass 8.8, 100PK
206SEK /packa