Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M01210.140.0065 Insexskruv, M14 x 2 gänga, klass 8.8, 25PK | CG8CDR 38CK76

FABORY M01210.140.0065 Insexskruv, M14 x 2 Gängstorlek, Klass 8.8, 25PK

Finns i lager
Artikel: CG8CDR Modell: M01210.140.0065Cross Ref: 38CK76 / 156U50
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
539SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM14x2
FästelementElförzinkad
Fästelängd65
FinishElförzinkad
Gradeklass 8.8
Huvudhöjd8.8 mm
Head TypHex
Huvudets bredd22 mm
Längd65mm
Min. Trådlängd65 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetHRC22 till HRC32
SkruvtypSexkantskruv
StandardDIN 933
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet800 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.295
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M01210.140.0065 Insexskruv, M14 x 2 Gängstorlek, Klass 8.8, 25PK
539SEK /packa