Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M01220.300.0200 Insexskruv, M30 x 3.50 Gängstorlek, Klass 8.8 Klass | CG8CLE 38CM29

FABORY M01220.300.0200 Insexskruv, M30 x 3.50 gänga, klass 8.8 klass

Finns i lager
Artikel: CG8CLE Modell: M01220.300.0200Korsreferens: 38CM29 / 156W03
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
439SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM30x3.5
FästelementZink gul
Fästelängd200
FinishZink gul
Gradeklass 8.8
Huvudhöjd18.7 mm
Head TypHex
Huvudets bredd46 mm
Längd200mm
Min. Trådlängd72 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetHRC23 till HRC34
SkruvtypSexkantskruv
StandardDIN 931
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet800 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
TrådstilDelvis gängad
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.2996
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M01220.300.0200 Insexskruv, M30 x 3.50 gänga, klass 8.8 klass
439SEK /enhet