Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M01240.080.0090 Insexskruv, M8 x 1 gängstorlek, klass 8.8, 50PK | CG8CRT 38CN54

FABORY M01240.080.0090 Insexskruv, M8 x 1 Gängstorlek, Klass 8.8, 50PK

Finns i lager
Artikel: CG8CRT Modell: M01240.080.0090Korsreferens: 38CN54 / 156X28

Få det Maj 15, Onsdag
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
786SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM8x1
FästelementZink gul
Fästelängd90
FinishZink gul
Gradeklass 8.8
Huvudhöjd5.3 mm
Head TypHex
Huvudets bredd13 mm
Längd90mm
Min. Trådlängd22 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetHRC22 till HRC32
SkruvtypSexkantskruv
StandardDIN 960
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet800 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
TrådstilDelvis gängad
GängtypMetrisk fin

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.0187
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M01240.080.0090 Insexskruv, M8 x 1 Gängstorlek, Klass 8.8, 50PK
786SEK /packa