A B Kalibreringsklass: I , Bildskärmstyp: Display , Husdimension: 210 x 340 x 330 mm , Hushöjd: 330 mm , Husets längd: 340 mm , Linjäritet: +/- 0.0003g , Max. Luftfuktighet i omgivningen: 80% , Max. Omgivningstemperatur: 35 grader C , Strömförsörjning: Strömadapter , Inställningstid: 4 sek. , Minsta delvikt för styckräkning (laboratorium): 1mg , Minsta delvikt för styckräkning (normal): 10mg , Enheter: ct, dwt, g, gn, lb, mg, mo, oz, ozt, tl , Material för vågplatta: Rostfritt stål , Diameter för vägningsyta: 80 mm