Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M01420.160.0075 Insexskruv, M16 x 2 gängstorlek, klass 8.8, 25PK | CG8DCC 38CR47

FABORY M01420.160.0075 Insexskruv, M16 x 2 Gängstorlek, Klass 8.8, 25PK

Finns i lager
Artikel: CG8DCC Modell: M01420.160.0075Korsreferens: 38CR47 / 156Y99

Få det Maj 15, Onsdag
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
1 214 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM16x2
FästelementVarmt förzinkat
Fästelängd75
FinishVarmt förzinkat
Gradeklass 8.8
Huvudhöjd10 mm
Head TypHex
Huvudets bredd24 mm
Längd75mm
Min. Trådlängd38 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetHRC22 till HRC32
SkruvtypSexkantskruv
StandardDIN 931
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet800 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
TrådstilDelvis gängad
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.6459
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M01420.160.0075 Insexskruv, M16 x 2 Gängstorlek, Klass 8.8, 25PK
1 214 kr /packa