Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TRITAN GE 70TE 2RS Sfäriskt glidlager, glidande kontaktyta, 70 mm håldiameter | CU7AKJ 803AP6

TRITAN GE 70TE 2RS sfäriskt glidlager, glidande kontaktyta, 70 mm håldiameter

Finns i lager
Artikel: CU7AKJ Modell: GE 70TE 2RSKorsreferens: 803AP6

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 371 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSfärisk glidlager

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.5705
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRITAN GE 70TE 2RS sfäriskt glidlager, glidande kontaktyta, 70 mm håldiameter
3 371 kr /enhet