Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M04114.060.0040 Insexskruv, M6 x 1 gängstorlek, klass 10.9, 100PK | CG8DGM 38CU13

FABORY M04114.060.0040 Insexskruv, M6 x 1 Gängstorlek, Klass 10.9, 100PK

Finns i lager
Artikel: CG8DGM Modell: M04114.060.0040Korsreferens: 38CU13 / 156Z94

Få det Maj 22, Onsdag
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
462SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM6x1
FästelementZink gul
Fästelängd40
FinishZink gul
Gradeklass 10.9
Huvudhöjd4 mm
Head TypHex
Huvudets bredd10 mm
Längd40mm
Min. Trådlängd40 mm
Bevisbelastning830 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetHRC32 till HRC39
SkruvtypSexkantskruv
StandardDIN 933
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet1,000 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9158
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M04114.060.0040 Insexskruv, M6 x 1 Gängstorlek, Klass 10.9, 100PK
462SEK /packa