Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M04161.180.0080 Insexskruv, M18 x 1.50 Gängstorlek, Klass 10.9, 10PK | CG8DKT 38CU88

FABORY M04161.180.0080 Insexskruv, M18 x 1.50 Gängstorlek, Klass 10.9, 10PK

Finns i lager
Artikel: CG8DKT Modell: M04161.180.0080Korsreferens: 38CU88

Få det Maj 17, Fredag
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
709SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM18x1.5
FästelementEnkel
Fästelängd80
FinishEnkel
Gradeklass 10.9
Huvudhöjd11.5 mm
Head TypHex
Huvudets bredd27 mm
Längd80mm
Min. Trådlängd42 mm
Bevisbelastning830 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetHRC32 till HRC39
SkruvtypSexkantskruv
StandardDIN 960
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet1,000 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
TrådstilDelvis gängad
GängtypMetrisk extra fin

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.0736
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M04161.180.0080 Insexskruv, M18 x 1.50 Gängstorlek, Klass 10.9, 10PK
709SEK /packa