WESCO Stålram Pedalifts - fyrhjuls vinsch


Filter
Färg: Red , Gaffellängd: 18 " , Gaffelbredd: 3" , Lyfthöjd min.: 5.75 " , Lastkapacitet: 750 lb. , Material: Stål , Total längd: 32 " , Drivs av: Handvinsch , Roller Dia.: 3.5 " , Rullmaterial: polyuretan
StilModellArtikelLyfthöjd Max.Totala höjdenTotal breddPlattform LängdPlattformsbreddPris (ex moms)
A
260020
Plattformslift40 "48.5 "22.5 "16 "20 "18 104 SEK
A
260021
Plattformslift54 "60.5 "22.5 "22 "22 "19 414 SEK
A
260022
Plattformslift54 "60.5 "30 "22 "30 "18 994 SEK
B
260023
Vinschpedallyft40 "48.5 "22.5 "--19 115 SEK
B
260024
Vinschpedallyft54 "60.5 "22.5 "--20 756 SEK

Stålram Pedalifts - fyrhjuls vinsch

Wesco tramplyftar har stålramar för att ge motståndskraft mot slitage och korrosion och används för enkel horisontell lyftning och transport av pallar. Dessa pedalhissar är utrustade med en handvev vinsch för att höja eller sänka gafflarna / plattformarna för enkel lastglidning. De har en maximal lastkapacitet på 750 kg och kan lyfta utrustning med höjder upp till 54 tum. Dessa enheter är vidare integrerade med polyuretan, kullager framhjul och hjullås för kontrollerad manövrerbarhet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?