Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KLEIN TOOLS 93LCLS Lasernivå, självnivellerande tvärlinjenivå, med lodpunkt | CE4WVB 93002-7

KLEIN TOOLS 93LCLS lasernivå, självnivellerande tvärlinjenivå, med lodpunkt

Finns i lager
Artikel: CE4WVB Modell: 93LCLSKorsreferens: 93002-7
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
2 155 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikellaser

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Klein Tools 93LCLS lasernivå består av en roterande laserstråleprojektor som kan fästas på ett stativ för mätning och scanning av en nivåstav med streckkodsmarkeringar. Laserstråleprojektorn använder ett roterande huvud med en spegel för att svepa laserstrålen runt en vertikal axel. Denna enhet med lättavlästa och självnivellerande vertikala och horisontella laserlinjer levereras med lodpunktslasrar för att lokalisera överliggande platser.

Funktioner:

  • Klein Tools 93LCLS lasernivå projicerar vertikala och horisontella linjer tillsammans eller oberoende för flera justeringar.
  • Den har en robust kropp för att säkerställa damm- och IP54-vattenbeständighet och inkluderar en bärväska av plast.
  • Denna enhet har en integrerad magnetisk 360-graders monteringsfäste med 5/8 tum och 1/4 tum stativ monteringsgängor.
  • Det möjliggör dessutom en extra monteringsklämma, idealisk för takgaller.
  • Modellen är tillräckligt hållbar för att tåla ett fall på 3.3 fot.
  • Den har ett lättillgängligt batterifack och en låg batteriindikator för användarens bekvämlighet.
  • Denna produkt levereras med en fjärrkontroll, en stor LCD-skärm som läser på antingen X- eller Y-axeln och en grön bakgrundsbelyst skärm som ger både digitala och grafiska mätningar.
  • Den är kompatibel med ett kabeluttag eller trådlös Bluetooth-anslutning inom ett arbetsområde på 32 tum.

Standarder och godkännanden:

  • CE
  • UKCA
  • CFR
  • IEC
  • FCC

Vanliga frågor och svar:

F. Hur byter man batterier i en lasernivå?

A.

  • Batterierna måste bytas om batteristatusindikatorn är röd.
  • Öppna luckan till batterifacket.
  • Tre använda AA- eller alkaliska batterier bör tas bort och återvinnas.
  • Installera de nya batterierna.
  • Stäng batterifacket och se till att det är ordentligt stängt.

F. Vilka är de viktiga punkterna att komma ihåg när du använder en lasernivå?

A.

  • Se till att lasernivån är avstängd och rengör den sedan med en torr, luddfri trasa.
  • Undvik att använda kemikalier eller starka rengöringsmedel.
  • Ta ur batterierna när enheten inte används under en längre tid.
  • Undvik att utsätta den för extrem luftfuktighet eller temperaturer.
  • Låt lasernivån återställas till normala arbetsinställningar efter en tids förvaring under svåra omständigheter innan användning.
  • Titta aldrig direkt in i en laser eller strålning.

F. Vilka laserfärger producerar den här enheten?

A.

  • Korslinje: Röd
  • Löd: Röd

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KLEIN TOOLS 93LCLS lasernivå, självnivellerande tvärlinjenivå, med lodpunkt
2 155 kr /enhet