Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M04170.140.0045 Hex Head Cap Screw, M14 x 1.50 Thread Size, Class 10.9, 50PK | CG8DLN 38CV08

FABORY M04170.140.0045 Insexskruv, M14 x 1.50 Gängstorlek, Klass 10.9, 50PK

Finns i lager
Artikel: CG8DLN Modell: M04170.140.0045Korsreferens: 38CV08
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
1 520 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM14x1.5
FästelementEnkel
Fästelängd45
FinishEnkel
Gradeklass 10.9
Huvudhöjd8.8 mm
Head TypHex
Huvudets bredd22 mm
Längd45mm
Min. Trådlängd45 mm
Bevisbelastning830 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetHRC32 till HRC39
SkruvtypSexkantskruv
StandardDIN 961
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet1,000 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk fin

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.7152
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M04170.140.0045 Insexskruv, M14 x 1.50 Gängstorlek, Klass 10.9, 50PK
1 520 kr /packa